{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | VX3 | |
Previsna dolžina A | 58 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 319823 20 | |
EAN/GTIN | 2050001743664 | |
Številka proizvajalca | 27.VX320WNL58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX3 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
75,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
166,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
381,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
388,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
72,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | VX3 | SK 40 ultra kratka | HSK-A 100 kratka | SK 40 kratka | SK 50 kratka | BT 30 A = 100 | |
Previsna dolžina A | 58 mm | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | 50 mm | 32 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Oblika | AD | A | ADB | ADB | AD | ||
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ||
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |