{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 100 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 100 mm | |
Zunanji ⌀ D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 304460 20 | |
EAN/GTIN | 4062406114770 | |
Številka proizvajalca | 304460 20 |