{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | VX3 | |
Previsna dolžina A | 28 mm | |
Zunanji ⌀ D | 46 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 319823 14 | |
EAN/GTIN | 2050002077720 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA VX3 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
248,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 23 mm | |
Trn za rezkarje | VX3 | |
Previsna dolžina A | 28 mm | |
Zunanji ⌀ D | 46 mm | 20 mm |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |