{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Širina držala b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319100 50 | |
EAN/GTIN | 4045197373724 | |
Številka proizvajalca | 319100 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno 50 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
215,00 €
90,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
143,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
241,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Širina držala b3 | 26 | 26 | 26 | 26 |
h2 | 41 | 34 | 34 | 41 |
h5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
h6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ držala d1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij | VDI držala orodij | VDI držala orodij | VDI držala orodij |