Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno 16 mm

Št. art.: 319100 16
Popust
101,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oblika C
    ⌀ držala d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 43 mm
    b2 24 mm
    Širina držala b3 13 mm
    h5 20 mm
    h6 22 mm
    l1 44 mm
    Barvna koda VDI-držala VDI 16
    Vrsta izdelka VDI držala orodij

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 319100 16
    EAN/GTIN 4045197373717
    Številka proizvajalca 319100 16

    Opis

    Izvedba:

    • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
    • Vse delovne površine brušene.
    • S krogličnimi šobami.

    Uporaba:

    Za plano zarezovanje.

    Standard:

    ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico