{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Širina držala b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319100 20 | |
Številka proizvajalca | 319100 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držalo za orodje, oblika C1 aksialno, desno 20 mm |
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
132,36 €
51,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Oblika | C | C | C | C |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ držala d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |