{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Širina držala b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319106 20 | |
EAN/GTIN | 4067263237938 | |
Številka proizvajalca | 319106 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C1 aksialno, desno 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
132,36 €
51,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 52 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 | 27 |
Širina držala b3 | 13 | 13 | 13 |
Oblika | C | C | C |
h1 | 16 | 16 | 16 |
h6 | 30 | 30 | 30 |
l1 | 55 | 55 | 55 |