{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | C | |
⌀ držala d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Širina držala b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 50 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319106 50 | |
EAN/GTIN | 4067263237976 | |
Številka proizvajalca | 319106 50 |