{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319007 20 | |
EAN/GTIN | 4067263014270 | |
Številka proizvajalca | 319007 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za orodje, oblika B1 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
101,56 €
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
96,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h5 | 25 mm | 30 mm | 27 mm |
h6 | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ držala d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |