{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319007 30 | |
EAN/GTIN | 4067263014287 | |
Številka proizvajalca | 319007 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Držalo za orodje, oblika B1 radialno desno, kratko, Premer držala d1: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 |
Oblika | B | B |
h5 | 28 mm | 32,5 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij | VDI držala orodij |