{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319006 20 | |
EAN/GTIN | 4067263201755 | |
Številka proizvajalca | 319006 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika B1 radialno desno, kratko 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
96,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
101,56 €
43,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvna koda VDI-držala | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Oblika | B | B | B |
h1 | 16 | 16 | 16 |
h5 | 27 | 30 | 25 |
l1 | 16 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 | 30 |
⌀ držala d1 | 20 | 20 | 20 |