{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 40 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
L1 | 64 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318830 40 | |
EAN/GTIN | 2050001672773 | |
Številka proizvajalca | HA6.B40.K01.090 |