{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 32 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 90 mm | |
Zunanji ⌀ D | 56 mm | |
L1 | 64 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318830 32 | |
EAN/GTIN | 2050001672766 | |
Številka proizvajalca | HA6.B32.K01.090 |