{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 75 mm | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 49 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318830 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672759 | |
Številka proizvajalca | HA6.B25.K01.075 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Držalo za notranje struženje, HSK-T 63, Vpenjalni ⌀ D1: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
286,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-T 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Previsna dolžina A | 75 mm | 105 mm | 105 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
L1 | 49 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |