{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 16 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318829 16 | |
EAN/GTIN | 2050001714305 | |
Številka proizvajalca | HA4.B16.K01.070 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za notranje struženje 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
207,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Previsna dolžina A | 70 mm | 105 mm |
Zunanji ⌀ D | 40 mm | 45 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
L1 | 50 mm | 79,05 mm |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |