{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 36 mm | |
L1 | 35 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318829 12 | |
EAN/GTIN | 2050001714299 | |
Številka proizvajalca | HA4.B12.K01.055 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za notranje struženje 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
293,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Previsna dolžina A | 55 | 105 |
Zunanji ⌀ D | 36 | 45 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Vpenjalni ⌀ D1 | 12 | 12 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |