{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-T 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 35 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 318829 10 | |
EAN/GTIN | 2050001715630 | |
Številka proizvajalca | HA4.B10.K01.055 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držalo za notranje struženje 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
202,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
293,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Previsna dolžina A | 55 | 105 |
Zunanji ⌀ D | 34 | 45 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
L1 | 35 | 79,05 |
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave | Vpenjalne glave |