S845 F45SX D080-09-27-R16 45° rezkar za plano rezkanje za 8- kotne obračalne rezalne ploščice s spiralnimi rezalnimi robovi v desni izvedbi

Št. art.: 3181020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIDO 845 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3181020
    EAN/GTIN 7291075209044
    Številka proizvajalca 3181020
    L-število L23980 1126

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 93,1 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 63 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Premer (DC/DCX) 93,1 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 93,1 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 9
    • Dolžina reza maks (APMX) 7,15 mm
    • Premer pesta (DHUB) 63 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 845 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico