Vpenjalna tulka za cilindrično držalo 1/10 mm

Št. art.: 316260 1/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

navedite želeni ⌀ vpenjanja 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Primerno za art. 316200 1/30
Dolžina L 50 mm
30 mm
Debelina zveze 4 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 316260 1/10
EAN/GTIN 4045197316585
Številka proizvajalca 135751

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom.

Opomba:

Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico