Vpenjalna tulka za cilindrično držalo 2/32 mm

Št. art.: 316260 2/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    navedite želeni ⌀ vpenjanja 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
    Primerno za art. 316200 2/40 +3/40
    Dolžina L 78 mm
    40 mm
    Debelina zveze 4 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 316260 2/32
    EAN/GTIN 4045197316707
    Številka proizvajalca 136375

    Opis

    Uporaba:

    Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom.

    Opomba:

    Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico