Vpenjalna tulka za cilindrično držalo 4/40 mm

Št. art.: 316260 4/40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

navedite želeni ⌀ vpenjanja 25, 32, 40, 50 mm
Primerno za art. 316200 4/60
Dolžina L 88 mm
60 mm
Debelina zveze 4 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna tulka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 316260 4/40
EAN/GTIN 4045197316776
Številka proizvajalca 136510

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom.

Opomba:

Pri naročilu navedite želen ⌀ vpetja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico