{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 160 mm | |
Dolžina L | 61 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Višina H | 47,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 315000 160 | |
EAN/GTIN | 4019208038766 | |
Številka proizvajalca | 110159 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde, za tip glave: 160
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 18 mm | 20 mm |
za tip glave | 160 mm | 160 mm |
Višina H | 47,5 mm | 53 mm |
Dolžina L | 61 mm | 70 mm |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |