{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 100 mm | |
Dolžina L | 48 mm | |
Širina B | 14 mm | |
Višina H | 33,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 315000 100 | |
EAN/GTIN | 4019208038735 | |
Številka proizvajalca | 110156 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde 100
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 14 | 15 |
za tip glave | 100 | 100 |
Višina H | 33,5 | 32 |
Dolžina L | 48 | 42 |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |