{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 125 mm | |
Dolžina L | 52 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Višina H | 41,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 315000 125 | |
EAN/GTIN | 4019208038742 | |
Številka proizvajalca | 110157 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde 125
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 18 | 20 |
za tip glave | 125 | 125 |
Višina H | 41,5 | 40 |
Dolžina L | 52 | 51 |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |