{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 250 mm | |
Dolžina L | 103 mm | |
Višina H | 53 mm | |
Širina utora D | 12,72 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 53,95 mm | |
Dolžina prečke A | 19,02 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314425 250 | |
EAN/GTIN | 4067263113041 | |
Številka proizvajalca | 314425 250 |