{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 100 mm | |
Dolžina L | 53 mm | |
Višina H | 30 mm | |
Širina utora D | 7,96 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 24 mm | |
Dolžina prečke A | 9,49 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314425 100 | |
EAN/GTIN | 4067263113003 | |
Številka proizvajalca | 314425 100 |