{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 125 mm | |
Dolžina L | 62 mm | |
Višina H | 38 mm | |
Širina utora D | 7,96 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 32 mm | |
Dolžina prečke A | 12,67 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314425 125 | |
EAN/GTIN | 4067263113010 | |
Številka proizvajalca | 314425 125 |