Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
- Vmesniki funkcije M16
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Kotni polmer (RE) 6 mm
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
- Velikost pogona (DRVS) 25 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
- Skupna dolžina (OAL) 60 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj