{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni zatezni moment | 150 Nm | |
Navoj G | M16 | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora S | 21 mm | |
Višina H | 28 mm | |
Višina stopnje h | 11,5 mm | |
za Röhm KFD-HE | 315 / 21 | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka | 313805 21 | |
EAN/GTIN | 2050001929907 | |
Številka proizvajalca | 0146123 |