Utorna matica, poboljšana 12 mm

Št. art.: 313805 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora S (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni zatezni moment 50 Nm
    Navoj G M10
    Razdalja med izvrtinami b 20 mm
    Širina utora S 12 mm
    Višina H 18,5 mm
    Višina stopnje h 7,5 mm
    za Röhm KFD-HE 170
    Vrsta izdelka Utorne matice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 313805 12
    EAN/GTIN 2050001929860
    Številka proizvajalca 0146133

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušeno in poboljšano.

    Primerno za:

    Izdelek Röhm KFD-HE.

    Obseg dobave:

    Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 − 12.9!

    Opomba:

    Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico