Utorna matica, poboljšana 14 mm

Št. art.: 313805 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora S (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni zatezni moment 70 Nm
Navoj G M12
Razdalja med izvrtinami b 25 mm
Širina utora S 14 mm
Višina H 20,5 mm
Višina stopnje h 8,5 mm
za Röhm KFD-HE 210
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313805 14
EAN/GTIN 2050001929877
Številka proizvajalca 0146131

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Izdelek Röhm KFD-HE.

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 − 12.9!

Opomba:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico