{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 170 mm | |
Dolžina L | 72 mm | |
Širina B | 32 mm | |
Višina H | 40 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 15 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 20 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
za navoj DIN 912 | M10 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313700 170 | |
EAN/GTIN | 4019208193663 | |
Številka proizvajalca | 1028184 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 170
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
59,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
199 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
240 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami a | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Razdalja med izvrtinami b | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Širina B | 32 mm | 32 mm | 31 mm |
za navoj DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Višina H | 40 mm | 40 mm | 32 mm |
Dolžina L | 72 mm | 72 mm | 82 mm |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | Močne stružne glave in čeljusti Schunk |