{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 170 mm | |
Dolžina L | 82 mm | |
Širina B | 31 mm | |
Višina H | 32 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 15 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 20 mm | |
Širina utora D | 12 mm | |
za navoj DIN 912 | M10 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka |
313745 170
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4067263151333
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
313745 170
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |