Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 254

Št. art.: 313700 254
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip glave 254 mm
Dolžina L 110 mm
Širina B 50 mm
Višina H 45 mm
Razdalja med izvrtinami a 30 mm
Razdalja med izvrtinami b 30 mm
Širina utora D 16 mm
za navoj DIN 912 M12
ustreza barvni kodi Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313700 254
EAN/GTIN 4019208193687
Številka proizvajalca 1028186

Opis

Izvedba:

Fino rezkan utor in ozobje, bruniran.

Material:

Kakovosten izdelek iz 16MnCr5.

Primerno za:

Močne stružne glave proizvajalca Schunk, Röhm in močne stružne glave drugih proizvajalcev.

Dodatni pribor:

Utorne matice art. 313505313605.

Opomba:

  • Za prilagoditev stružni glavi, primerjajte ozobje, širino utora (D) in razdaljo med luknjami (a, b).
  • Čeljustni nastavki iz aluminija po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 254

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, za tip glave: 254

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
72,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
67,60 €
(22,53 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
264 kosov na zalogi
51,40 €
(17,13 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Razdalja med izvrtinami b 30 mm 30 mm 30 mm
Širina B 50 mm 40 mm 50 mm
za tip glave 254 mm 254 mm 254 mm
Dolžina L 110 mm 125 mm 110 mm
Širina utora D 16 mm 16 mm 16 mm
ustreza barvni kodi Močne stružne glave in čeljusti Schunk Močne stružne glave in čeljusti Schunk Močne stružne glave in čeljusti Schunk
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico