{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 254 mm | |
Dolžina L | 110 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 45 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 30 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora D | 16 mm | |
za navoj DIN 912 | M12 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313725 254 | |
EAN/GTIN | 4067263152316 | |
Številka proizvajalca | 313725 254 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 254
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami b | 30 | 30 |
Širina B | 50 | 40 |
za navoj DIN 912 | M12 | M12 |
Dolžina L | 110 | 125 |
Širina utora D | 16 | 16 |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | Močne stružne glave in čeljusti Schunk |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |