{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 315 mm | |
Dolžina L | 130 mm | |
Širina B | 50 mm | |
Višina H | 50 mm | |
Razdalja med izvrtinami a | 40 mm | |
Razdalja med izvrtinami b | 30 mm | |
Širina utora D | 18 mm | |
za navoj DIN 912 | M14 | |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |
Številka izdelka | 313725 315 | |
EAN/GTIN | 4067263152330 | |
Številka proizvajalca | 313725 315 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna 315
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
|
|
Razdalja med izvrtinami a | 40 | 30 |
Širina B | 50 | 50 |
za tip glave | 315 | 315 |
Dolžina L | 130 | 145 |
Širina utora D | 18 | 18 |
ustreza barvni kodi | Močne stružne glave in čeljusti Schunk | Močne stružne glave in čeljusti Schunk |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik | Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik |