P290 ACK D32-3-24-M16-12 Vijačni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za obračalne rezalne ploščice dolžine 12 mm

Št. art.: 3110839
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110839
EAN/GTIN 7291075357561
Številka proizvajalca 3110839
L-število L23980 728

Opis

Opis:

Mišični končni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1204PDR-FW

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico