HM90 E90A-D20-3-M10 Stebelni rezkar za HELI2000 obračalne rezalne ploščice HM90-APKT 1003-PDR. Z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3110728
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija FLEXFIT
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3110728
    EAN/GTIN 7291075122756
    Številka proizvajalca 3110728
    L-število L23980 595

    Opis

    Opis:

    čelni frezalnik s WSP, premer držala na strani stroja (DCONMS) 18 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 50 mm, efektivna dolžina (LU) 30 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
    • Vmesniki funkcije M10
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 20 mm
    • Premer (DC/DCX) 20 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 15 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 3
    • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
    • Najv. Kot klančine (RMPX) 7,5 stopinj
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
    • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico