HM90 E90A-D32-4-M16 Stebelni rezkar za HELI2000 obračalne rezalne ploščice HM90-APKT 1003-PDR. Z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3110714
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110714
EAN/GTIN 7291075122749
Številka proizvajalca 3110714
L-število L23980 578

Opis

Opis:

Čelni rezkar s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 60 mm, efektivna dolžina (LU) 35 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.