E90X D25-C20-06 Stebelni rezkar za kvadratne Q/S/XOMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110513
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110513
EAN/GTIN 7291075046632
Številka proizvajalca 3110513
L-število L23980 2713

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, premer trna na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 5,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 120 mm, trna okrogla, trna okrogla, efektivna dolžina (LU) 25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 5,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 20 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico