E45 D.62-W.75 45° stebelni rezkar za posnemanje roba

Št. art.: 3110004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serie ISCARMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110004
EAN/GTIN 7291075089578
Številka proizvajalca 3110004
L-število L23980 2270

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5/8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,27″, skupna dolžina (OAL) 3,54 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,41″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,27″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,524″
  • Dolžina glave (levo): 0,039″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TPMT 3
  • Skupna dolžina (OAL): 3,54″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico