MTE D0.82-1-C.625C-21-B Navojni rezkarji z obračalnimi rezalnimi ploščicami s cilindričnim steblom iz karbidne trdine

Št. art.: 3108493
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3108493
EAN/GTIN 7291075377620
Številka proizvajalca 3108493
L-število L24090 283

Opis

Opis:

Indexable navojev telesa, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, hladilno sredstvo lastnine (CSP) hladilne tekočine skozi, rezanje premer (DC) 0,82″, skupna dolžina (OAL) 8,12 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,82″
  • Največja globina reza (APMX): 0,827″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Skupna dolžina (OAL): 8,12″
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico