MF FWX D080-07-32-07 30° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3107279
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELI6FEED UPFEED LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3107279
    EAN/GTIN 7291075281606
    Številka proizvajalca 3107279
    L-število L23980 330

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za čelno rezkanje, rezkarji za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 76 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 67,7 mm
    • Premer (DC/DCX) 80 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 80 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 7
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,7 mm
    • Premer pesta (DHUB) 76 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515HP
    • Skupna dolžina (OAL) 55 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico