H690 E90AX D20-2-W20-10 90° stebelni rezkar za H690 TNKX 1005.. trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3107252
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 690
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107252
EAN/GTIN 7291075353860
Številka proizvajalca 3107252
L-število L23980 71

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 90 mm, pritrdilni nastavek Weldon, pritrdilni nastavek Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
  • Dolžina glave (levo) 26 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) H690 TNKX 1005
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,8 stopinj
  • Weldon gred
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 690" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico