H690 F90AX D2.50-5-1.0-16 90° rezkar za plano rezkanje za H690 TNKX 1606.. trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106644
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 690
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106644
EAN/GTIN 7291075322903
Številka proizvajalca 3106644
L-število L23980 2009

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 2,34 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,531″
  • Premer pesta (DHUB): 2,34″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H690 TNKX 160610 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 690" Poglej vse