H690 F90AX D160-8-40-16 90° rezkar za plano rezkanje za H690 TNKX 1606.. trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 690
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106393
    EAN/GTIN 7291075314274
    Številka proizvajalca 3106393
    L-število L23980 681

    Opis

    Opis:

    Čelna, vogalna rezkarja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 105 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

    Lastnosti:

    • Arbor slog C.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
    • Premer reza (DC) 160 mm
    • Premer (DC/DCX) 160 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 8
    • Dolžina reza maks (APMX) 13,5 mm
    • Premer pesta (DHUB) 105 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
    • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 690" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico