H690 F90AX D2.00-4-.75-16 90° rezkar za plano rezkanje za H690 TNKX 1606.. trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106642
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 690
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106642
EAN/GTIN 7291075322880
Številka proizvajalca 3106642
L-število L23980 3057

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 1,89 ″, skupna dolžina (OAL) 1,57″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,531″
  • Premer pesta (DHUB): 1,89″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H690 TNKX 160610 PNTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 690" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico