H690 F90AX D080-5-27-16 90° rezkar za plano rezkanje za H690 TNKX 1606.. trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106387
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO 690
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106387
EAN/GTIN 7291075314212
Številka proizvajalca 3106387
L-število L23980 669

Opis

Opis:

čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih robov (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 76 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 13,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 76 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 690" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico