Opis:
Frezalni stroj s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 27 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, število rezalnih teles (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 150 mm, okrogla stranica, okrogla stranica, efektivna dolžina (LU) 50 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 27 mm
- Premer (DC/DCX) 27 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
- Dolžina glave (levo) 52,2 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 070515 T.
- Skupna dolžina (OAL) 150 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,2 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 4,8 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 50 mm