Opis:
čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 90 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
- Dolžina glave (levo) 26 mm
- Opis rezalna plotting height (MIID) H690 TNKX 1005
- Skupna dolžina (OAL) 90 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,8 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj